クッションゴム ネジのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
780件の「クッションゴム ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム付ネジ」、「先端ゴム ボルト」、「ゴム足 25mm」などの商品も取り扱っております。
一般的なゴムストッパーです。
付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 材質 天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性 適合用途 防音/キズを防止
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械 形状 丸形 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式 片端おねじ 材質(防振ゴム) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 安定性 適合用途 防振/防音
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 適合用途 防振/緩衝
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状 丸形 硬度 68 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類 ゴム足 硬度 65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質 天然ゴム(ゴム硬度65) 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質 EPDM 黒色 種類 ゴム足 硬度 約60° 材質(ワッシャー) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1袋(4個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類 ゴム足 硬度 65° 材質(ワッシャー) ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製 形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 68°
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)